Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
VS ENVI Center 4 geri dönüşüm sistemi Döner kapıların arkasına montaj için
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- 500 mm'den itibaren karkas genişlikleri için (3x ve 4x)
- Temiz atık ayırma - farklı kaplar, farklı atık türlerinin ayrı olarak depolanmasına olanak tanır
- Kapı açıldığında otomatik olarak dışarı açılan kaplar sayesinde optimum erişilebilirlik
- Kapak açılırken kalkar ve kapanırken kabın üzerine geri oturur
- Çöp torbalarını ve küçük ev eşyalarını saklamak için ek depolama alanı olan kapak
- Kapak, koku sızdırmazlığı görevi görür ve hoş olmayan kokuların yayılmasını önler
- Hayvan yemi veya diğer gıda maddeleri gibi depolama için de uygun olan gıda sınıfı plastik kaplar
- Kapların temizlenmesi kolaydır ve 70°C'ye kadar bulaşık makinesinde yıkanabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!