Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Göçük çektirme sistemi PinPuller® Seti
Yalın çelik ve boyalı yüzeyler için kaynak ve yapıştırma aksesuarları içeren her amaca uygun göçük çektirme sistemi
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kompakt
- PinPuller seti kaynak ve yapıştırma tabanlı tamir sistemleri için gerekli tüm aletleri içerir
- Tüm aletler ve yardımcılar hızlı bir şekilde ayırt edilebilir ve kullanılabilir
Minimum ısı oluşturulması hassas parçalar üzerinde de çalışılabileceği anlamına gelir
Yapıştırılmış çekme adaptörlerini yapıştırıcı sökücü püskürterek kolayca çıkarın
İçindekiler: 30 parça
- Kaynak aksesuarları:
1 ayaklı PinPuller
1 PinPuller elektrotu, 3x
1 PinPuller elektrotu, 5x
1 bakır elektrot
1 kısa tornavida, 1,2 x 6,5 mm
1 elektrot eğesi
- Yapıştırıcı aksesuarları:
Plastik kama, plastik düzeltme konisi, eldiven (boyut: 9), aseton temizleyici 250 ml, yapıştırıcı çıkarıcı 150 ml öğelerinin her birinden 1 adet, 1 Minilifter çekme parçası
5 x 16 mm çap; 5 x 27 mm çap; 5 x 21 mm çap ve 5 x 32 mm çap bombeli adaptörlerin (kırmızı) her birinden 2 adet
10 kahverengi eritme mum yapıştırıcı, yüksek mukavemetli, 12 mm çaplı
PinPuller seti SmileREPAIR sisteminin bir bileşenidir.
PinPuller çok yönlüdür:
- Küçük ila orta dereceli deformasyonlar
- Göçükler ve uzun çizikler
- Kaynak ve yapıştırıcı sistemleri
Boyalı yüzeyler, çelik sac ve alüminyum. 0,5–2 mm aralığındaki sac levha kalınlıklarında
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!