25 sürümlü 22 ürün bulundu
Bi-Puller ve 3lü çengel ile kaporta düzeltmek için
Üçgen
8 x 16 x 1,5 mm
For inserting PinPuller Power pin electrodes and attaching them in a grid
Rugged design for the removal of large deformations in sheet steel vehicle bodies
Çektirme kolu için
Large area straightening of elongated deformations using Maxilift
Kavrama pensesindeki manyetik topraklamanın saniyeler içinde değiştirilmesini sağlar
Internal diameter 33 mm
Düz ve kavisli yüzeyler için geniş ve uzamış deformasyonları elle veya bir çektirme kolu kullanarak düzeltme amaçlı geniş uygulama alanlı aslan pençesi
Sac parçalarındaki deformasyonları düzleştirmek için, 4 kg
For optimum welding of PinPuller® electrodes
Çıplak çelik sacdan profesyonel göçük giderme için çekme blokunda yaylı kaynak elektrotları
Daraltma ısıtması için
Dalgalı tel için
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Bi-Puller ve 3'lü çengel ile kaporta düzeltmek için