Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Gözler için acil durum istasyonu
Duvara monte toz geçirmez kutuda
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Teslimat kapsamı:
- Göz durulama solüsyonu, 500 ml
- Nötralize edici göz durulama solüsyonu, 200 ml
- Ayna ve gözler için acil durum planı
Asit, alkali veya toz, kir ve talaş gibi kirletici maddeler nedeniyle gözler için tehlike oluşturan iş istasyonlarında sabit kullanım içindir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!