- Molibdendisülfit (MoS2) içeren lityum ile sabunlaştırılmış gres
- Yük altında çalışan yüzeyler üzerinde gres kendiliğinden mukavemetli bir yağlayıcı film oluşturur
- Çalışmaya başlama şartlarını önemli ölçüde iyileştirir
- İlave acil durum yağlaması sağlar
- Sürtünmeyi azaltır ve bu sayede aşırı aşınmayı engeller
- Yağlama süresini uzatır
- Korozyona karşı korur
- Suya karşı dirençlidir
- -30°C'den +130°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır, kısa süre için +150°C'ye kadar dayanıklıdır
- Renk: Siyah
- NLGI'ye göre kıvam: 2
Yüksek performanslı gres her türlü bilyalı ve kaymalı yatakları (örn. tekerlek yatakları), kılavuzları, mafsalları, yivli millerini, dişli millerinin yanı sıra aşırı derecede yüksek yüzey basınçları veya darbe yükleri altındaki yatakları yağlamak için kullanılabilir.
Yağlanacak parçaları temizleyin ve yağdan arındırın. Ardından gerekli kaplama kalınlığında gresi uygulayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!