Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Gres yağı pompası
400 g'lık kartuşlar (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm çap) veya 500 cm³ gevşek gres için
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Besleme miktarı 1,5 cm³'e kadar dağıtılabilir
- Çalışma basıncı 400 bar
- 800 bar'ın üstüne kadar maksimum basınç
- 50 - 400 bar besleme basınçları ile 50 - 330 N çalışma kuvveti
- DIN 1283 (M10x1) standardına uygundur ve TÜV/GS, BLT ve DLG standartlarına göre test edilmiştir
- Güçlendirilmiş kauçuk hortum ve ağız adaptörü (M10x1) ile birlikte verilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!