Çift taraflı bant Güçlü
Çift taraflı bant Güçlü - 1
Çift taraflı bant Güçlü - 2
Çift taraflı bant Güçlü - 3
Çift taraflı bant Güçlü - 4
Çift taraflı bant Güçlü - 5
Çift taraflı bant Güçlü - 6
Çift taraflı bant Güçlü - 7

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çift taraflı bant Güçlü

Kaynak, delme veya perçinleme yerine yapıştırma.

Ürün açıklamasını okuyun

9 tasarımları mevcut
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
İç ve dış mekan kullanımı için son derece yapışkan, çift taraflı yapışkan bant



Son derece yüksek ve uzun ömürlü yapıştırıcı gücü


Bandın metre başına taşıma kapasitesi:


  • 8 kg/25 mm genişlik

  • 6 kg/19 mm genişlik

  • 4 kg/12 mm genişlik


Gizli bağlantılar mümkündür


  • Zahmet verici delikler, vidalar, perçinler vb. olmadan en elverişli tasarım.

  • Malzemeye delik açılması vb. ile zayıflamaz


2'si 1 arada: tek bir adımda bağlantı ve sızdırmazlık sağlar


  • Paslanmaz

  • Titreşim gürültülerini azaltır


Çok iyi nem direnci


Dış mekanlarda veya nemli alanlarda kullanım için uygundur

Not

PE veya PP gibi düşük enerjili malzemeler üzerinde ve örneğin PA, kauçuk, silikon, yumuşak PVC, EPDM veya boya kaplamalı alüminyum gibi yapıştırması zor yüzeyler üzerinde kullanılması tavsiye edilmez. Yapışma gücü boyalı yüzeylerde azalabilir. Son yapıştırıcı gücü, oda sıcaklığında yaklaşık 72 saat sonra sağlanır.



Sunulan yapıştırma çözümleri ile ilgili yapı denetim ve uygulama yönetmelikleri ülkelere göre farklılık gösterebilir, bu yüzden kullanmadan önce bunları inceleyin. Uygulamanızı tasarlarken ve gerçekleştirirken bu talimatlara uyduğunuzdan emin olun. 1,80 m'deki yüksekliklerde yapıştırma işlemi yaparken mekanik emniyet önlemleri almanızı tavsiye ederiz.