Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Üniversal güçlü lokma anahtar, 1/2 inç
Yenilikçi yeni kavrama kenarı profili ile kusurlu ve/veya yuvarlak tornalanmış profilsiz vida bağlantılarını gevşetmek ve sıkmak için
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Kusurlu ve yuvarlak vida bağlantılarının kaymaz şekilde kavranması, normalde piyasada bulunan standart nokta kontakların aksine yüzey teması ile mümkündür
- Vidalar ve somunlar yeniden kullanılabilir durumda kalır
- Sağlam vida bağlantıları için de kullanılabilir
- Yüksek kaliteli malzeme (CrMo) sayesinde son derece dayanıklıdır
- 1/2 inç bağlantılı bijon tabancaları için
- Ayrıca, sınırlı montaj konumları ve geçmeli lokma anahtarı olarak kullanım için 22 mm boyutunda altıgen bağlantı ile
- Altıgen, sekizgen, çift altıgen ve harici TX vida bağlantıları için
- Geçit deliği sayesinde saplamalar ve amortisör bağlantı parçaları için uygundur
- Daha yüksek gevşetme torkuna yönelik ince vida başlarında kullanım için ısınma aşaması yoktur
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!