Güçlü yan keski DIN ISO 5749
Güçlü yan keski DIN ISO 5749 - 1
Güçlü yan keski DIN ISO 5749 - 2
Güçlü yan keski DIN ISO 5749 - 3
Güçlü yan keski DIN ISO 5749 - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Güçlü yan keski DIN ISO 5749

Piyano teli, sert ve yumuşak telleri kesmek için

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut
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
  • Frezelenmiş hassas kesme kenarı sayesinde güç tasarrufu sağlayan, temiz kesme işlemi

  • Yüksek kaliteli takım çeliği, maksimum yükler altında bile uzun kullanım ömrü ve kesme yüzeylerinin kalitesini artırır

  • Rahat çalışma ve optimum kuvvet aktarımı için dar yaka profilli, ergonomik ve kaymaz 2 bileşenli konforlu tutma sapı

  • İndüktif olarak sertleştirilmiş hassas kesme çeneleri

  • Yüzey: Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı

  • Mafsal: Bindirme mafsalı, perçinle birleştirilmiş