Güvenlik ölçüm kablosu seti Otomotiv

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Güvenlik ölçüm kablosu seti Otomotiv

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
İçindekiler:


  • 4 mm güvenlik test kabloları, silikon izoleli, l = 1 m; kesit 1,0 mm²; nominal akım 19 A; -80°C ile +150°C arasında sıcaklığa dayanıklı. Bir taraf düz güvenlik fişi ile, diğer taraf köşeli 4 mm güvenlik fişi ile.

  • Güvenlik yunus kıskaç, tam izoleli

  • Takılabilir güvenlik test uçları, paslanmaz çelik, sert, ayrı IC'lere kılavuz çekmek için uç koruyucu başlıklı (2,54 mm aralık)

  • Güçlü dış izoleli çeneleri olan takılabilir güvenlik çenesi kılavuzu. Nominal akım/voltaj: 16 A/1000 V CAT III

  • Teslimat kapsamı: Bir kırmızı ve bir siyah model