Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havalı vidalama makinesi 1 inç Premium Power
Mükemmel güç-ağırlık oranı: Yalnızca 8,1 kg ağırlığında 2712 Nm torka kadar
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Egzoz havası, çalışma alanından uzağa yönlendirilir
Janttaki toz ve kirin karıştırılmasını önler
Güvenilir, maksimum performans değerleri ve uzun bir kullanma süresi
Dengeli 6 kanatlı motora sahip yüksek kaliteli, çift darbeli mekanizma ve silindir
Kaymaz tutma sapı ile iyi tutuş, optimum kontrol ve düşük ses seviyesi
Hassas tetikli ve entegre susturuculu son derece ergonomik yumuşak kavrama
Herhangi bir uygulamayı dilediğiniz zaman optimum ve kullanıcı dostu şekilde ayarlama
Hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönüş için 3 kademeli güç ayarı
- Önerilen maksimum cıvata çapı: M38.
- Bijon tabancaları, tork tornavidaları değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, bijon tabancasıyla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazı aracılığıyla kontrol edilmelidir.
- Bijon tabancası düzenli olarak kullanıldığında (ör. lastik bakımı için) hava girişinden her gün az miktarda yağ ve gresörlükten her ay yaklaşık 2 hareket dişli gresi eklenmesi gerekir.
- Soketli nipel teslimat kapsamına dahil değildir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!