Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 SMART STEP, 19 parça
Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 SMART STEP, 19 parça - 1
 -  - 2
Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 SMART STEP, 19 parça - 3
Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 SMART STEP, 19 parça - 4
Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 SMART STEP, 19 parça - 5
Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 SMART STEP, 19 parça - 6
Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 SMART STEP, 19 parça - 7
Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 SMART STEP, 19 parça - 8
Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 SMART STEP, 19 parça - 9

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 SMART STEP, 19 parça

Benzersiz SMART STEP teknolojisi ile üretilmiş (çap 2.5 mm'den itibaren) yüksek performansa sahip matkap ucu seti. 1000 N/mm²'ye kadar dayanımı olan çelik malzemelerde,yüksek delme hassasiyetine sahip olup ayrıca alüminyum, plastik (örneğin; pleksiglas, yüksek basınçlı laminatlar (HPL) Trespa veya multiplex levhalar), demir dışı metaller, sert ve yumuşak ahşap malzemelerde kullanıma uygundur. ORSY® sistem kutusunda depolanabilir.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Modeller

Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Orijinal SMART STEP: Kademeli matkap ucu geometrisine


sahiptir. (çap 2,5 mm’den itibaren)


Merkezleme özelliği sayesinde dairesel hassas delikler



Son derece konforlu delme imkanı


  • Merkezden kaçmadan, ön delme işlemlerinden tasarruf sağlar

  • Eğimli delme işlemi yapılabilir

  • Basit delme ve mevcut deliğin büyütülmesi mümkündür


Geleneksel spiral matkap uçlarından daha hızlı.



Perçinleri delmede mükemmeldir



3 yüzeyli şaft (çap 4mm'den itibaren)


  • Mandrenin içinde boşa dönmez: Daha hızlı ve rahat çalışma sağlar.

  • Optimum güç aktarımı

  • Mandreni hasarlardan korur

  • Mandreni açma ve kapama işlemleri için çok az çaba sarfedilir.


ORSY® sistemi için uygun, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve basit açılma gibi kullanışlı ayrıntılara sahip kompakt ve pratik sistem kutusu.

Not

Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucunu dikkate alınız!