Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 Tip RN 130° 19 prç
Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 Tip RN 130° 19 prç - 1
 -  - 2
Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 Tip RN 130° 19 prç - 3
Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 Tip RN 130° 19 prç - 4
Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 Tip RN 130° 19 prç - 5
Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 Tip RN 130° 19 prç - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 Tip RN 130° 19 prç

850 N/mm² mukavemete kadar dayanımlı çelik ve dökme demirde genel, geniş kapsamlı uygulamalarda kullanım amaçlı hassas matkap ucu.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Geleneksel matkap uçlarına kıyasla %20 daha az kuvvet ile daha hızlı ve daha rahat çalışma imkanı


Optimize edilmiş uç açısı



Kavisli yüzeylerde bile, merkezleme yapmadan son derece hassas delme işlemi


Optimum çapraz-taşlanmış uç yapısı.



Silindirik matkap delikleri üretmek için ideal



Delme/kesme yağlarının yüzeyde çok iyi tutunmasını sağlar ve matkap ucunun


yanmaya karşı direncini arttırır

Menevişli yüzey



ORSY® sistemi için uygun, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve basit açılma gibi kullanışlı ayrıntılara sahip kompakt ve pratik


sistem kutusu.