HSCo kademeli punta kaynak frezesi
HSCo kademeli punta kaynak frezesi - 1
HSCo kademeli punta kaynak frezesi - 2
HSCo kademeli punta kaynak frezesi - 3
HSCo kademeli punta kaynak frezesi - 4
HSCo kademeli punta kaynak frezesi - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

HSCo kademeli punta kaynak frezesi

İkinci paneli delme riski olmadan 850 N/mm2 mukavemete kadar geleneksel kaporta panellerinde el tipi matkaplarla kaynak noktalarını güvenli bir şekilde gevşetmek için adımlı matkap ucu ile mükemmel çözüm. Her türlü araç için uygundur.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Matkap ucundaki adım, bir matkap durdurucusu görevi görür ve kullanıcıya kesin sondaj derinliğini gösterir


Bu, kullanıcının yanlışlıkla ikinci malzeme tabakasını delmesini önler



Kullanıcı, adımın malzemeye yalnızca bir taraftan dokunduğunu fark ederse bunun anlamı delme işleminin belirli bir açıyla gerçekleştirildiğidir



İnceltilmiş enine kesme kenarı sayesinde daha hızlı nokta delme



Araç kaporta onarımları sırasında nokta kaynaklarını hızlı ve hassas bir şekilde delme



Merkeze noktalama gerekmez


Sabit merkezleme ucu



Geleneksel punta kaynak frezelerine kıyasla daha uzun kullanma süresi için optimize edilmiş uç geometrisi



%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı

Not
  • Pnömatik makinelerde kullanılmaz (ör. Vario Drill, Spitznagel vb.)

  • Darbeli mandrenli veya milli matkaplarda kullanmayın