Punta kaynak frezesi HSCo Longlife pnömatik aletler için
Punta kaynak frezesi HSCo Longlife pnömatik aletler için - 1
Punta kaynak frezesi HSCo Longlife pnömatik aletler için - 2
Punta kaynak frezesi HSCo Longlife pnömatik aletler için - 3
Punta kaynak frezesi HSCo Longlife pnömatik aletler için - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Punta kaynak frezesi HSCo Longlife pnömatik aletler için

Her türlü araçta 1200 N/mm2 değerine kadar yüksek mukavemetli kaporta panellerinde pnömatik makinelerle punta kaynaklarını çözmek için Magma çok katmanlı kaplamalı son derece dayanıklı punta kaynak frezesi

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Özel magma çok katmanlı kaplama


  • Kaplamasız punta kaynak frezelerine kıyasla 9 kata kadar daha uzun kullanım ömrü

  • Geleneksel kaplamalara kıyasla 2 kata kadar daha uzun kullanım ömrü (800°C'ye kadar ısıya dayanıklı), ör. TiN

  • Kaplamasız punta çürütme matkap uçlarına kıyasla %50'ye kadar daha hızlı delme hızı


Zorlu frezeleme koşulları için ekstra dengeli uç geometrisi



Geleneksel punta kaynak frezelerine kıyasla daha uzun kullanım ömrü için optimize edilmiş uç geometrisi



Nokta kaynaklarında matkap ucunun mükemmel merkezlenmesi ve hassas delik delme performansı


115° merkezleme ucu



Çapaksız frezeleme


Kesici kenarlarda 180° uç açısı



Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir