HSS karot ucu ürün gamı, 7 parça
HSS karot ucu ürün gamı, 7 parça - 1
HSS karot ucu ürün gamı, 7 parça - 2
HSS karot ucu ürün gamı, 7 parça - 3
HSS karot ucu ürün gamı, 7 parça - 4
HSS karot ucu ürün gamı, 7 parça - 5

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

HSS karot ucu ürün gamı, 7 parça

Standard core drill bit made from HSS for drilling large through-holes of up to 50 mm in diameter with mobile magnetic or stationary drilling machines in conventional steels up to 850 N/mm², wood and non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys and plastics.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Kullanım alanı