Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Helezon matkap ucu bits uç seti HSS tip RN
19 parça. Çelikte çalışmak için soğuk şekillendirilmiş matkap uçları, tepe açısı 118°.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- 800 N/mm²'ye kadar çelikte genel kullanım için yüksek değer sunan HSS helezon matkap ucu
Matkap ucu/malzeme seçimleri için tanıtım tablolarına bakın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!