Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Hafif metal su terazisi
Metal işleme ve inşaat işleri için dayanıklı hafif metal su terazisi
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mükemmel okuma ve basit eğim belirleme
%1 ve %2 eğimler için altı çizgili seviye
Eğimlerin doğrudan test edilmesi
Ölçeklendirmeli 360° dönüş açısı seviyesi
Sıvı rengi solmaz, değişken sıcaklıklarda maksimum hassasiyet
Floresan seviye sıvısı, UV radyasyonuna son derece dirençli
Borular, profiller ve çelik parçalar üzerinde ekstra güçlü tutuş
V şekilli oluk ve nadir toprak mıknatısları ile frezelenmiş ölçüm yüzeyi
En zorlu uygulamalar için
Ekstra güçlü döküm alüminyum profil
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!