LONGLIFE & SPEED hassas ahşap helezon matkap ucu ürün seti 10 parça
LONGLIFE & SPEED hassas ahşap helezon matkap ucu ürün seti 10 parça - 1
 -  - 2
LONGLIFE & SPEED hassas ahşap helezon matkap ucu ürün seti 10 parça - 3
LONGLIFE & SPEED hassas ahşap helezon matkap ucu ürün seti 10 parça - 4
LONGLIFE & SPEED hassas ahşap helezon matkap ucu ürün seti 10 parça - 5
LONGLIFE & SPEED hassas ahşap helezon matkap ucu ürün seti 10 parça - 6
LONGLIFE & SPEED hassas ahşap helezon matkap ucu ürün seti 10 parça - 7
LONGLIFE & SPEED hassas ahşap helezon matkap ucu ürün seti 10 parça - 8

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

LONGLIFE & SPEED hassas ahşap helezon matkap ucu ürün seti 10 parça

Profesyonel ahşap matkap ucu, çeşitli ahşap türlerinde hassas ve pürüzsüz delme işlemi sağlar ve özellikle sert, kaplamalı malzemeler için uygundur.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Optimize edilmiş özel uç sayesinde en iyi delik kalitesi için hassas ve kesintisiz delme performansı

  • Çift helis kanal yapısı sayesinde delik içinde hassas ilerleme ve mükemmel talaş aktarımı

  • Önemli ölçüde artırılmış hizmet ömrü

  • Düşük kuvvet ile kolay delme için azaltılmış sürtünme yüzey alanı

  • Optimize edilmiş uç sayesinde ideal merkezleme

  • Sorunsuz talaş kaldırma performansı için yeni geliştirilen oluk geometrisi

  • ORSY® sistemi için uygun; istiflenebilirlik, optimize edilmiş mafsal ve kolay açma gibi kullanışlı ayrıntıları olan kompakt ve pratik sistem kutusu
Kullanım alanı