Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Hassas tornavida, düz
Elektrikli ve hassas mekanik işlerde tüm ince ve hassas bağlantılarla çalışmak için ideal
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Daha büyük parmak girintili döndürülebilir merkezleme başlığı
Saatçiler açısından en elverişli çalışma için
Merkezleme kapağı bir vida sembolü ve boyut ile işaretlidir
Kolay ve hızlı ayırt etme
Büyük, yumuşak kavramalı parçaları olan çok parçalı tutma sapı
Rahat ve kolay kullanım
Hızlı etkili döndürme alanı
Tam el pozisyonunda hızlı dönüş için
Yüksek tavlanmış özel çeliklerden yapılan krom kaplama şaftlar
Optimum korozyon koruması
Siyah Uç
Hassas geçme
Şaft: Dairesel şaft, desenli krom kaplamalı
Çıkış: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uç
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!