Hassas ve güçlü maskeleme bandı,

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Hassas ve güçlü maskeleme bandı,

Boyama, metal işleme ve otomotiv sektörlerinde en zorlu gereksinimleri karşılayan fiber takviyeli özel kağıt bant

Ürün açıklamasını okuyun

5 tasarımları mevcut
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
Elyaf takviyeli washi kağıt


  • Pirinç kağıdındaki elyaf takviyesi, istenmeyen yırtılmayı azaltır

  • Hem solvent hem de su bazlı boya sistemleri için mükemmel uyum

  • Esnek malzeme, çok hassas yapıştırma sağlar

  • Çok ince maskeleme bandı sayesinde boya akmaları olmadan özellikle ince boya kenarları elde edilebilir


Yüksek yapıştırıcı mukavemeti ve kalıntı içermez


  • Yüksek yapışma kuvveti sayesinde mükemmel, yüksek mukavemetli yapışma

  • Seçilen akrilat yapıştırıcı sayesinde çoğu pürüzsüz, işlenmemiş ve düz olmayan alt tabakalar için uygundur

  • Hafif nemli yüzeyler yapıştırıcı için sorun oluşturmaz

  • Krepon bandı mükemmel ıslak mukavemete sahiptir ve bu da onu ıslak zımparalama için uygun hale getirir


Isıya ve UV'ye dayanıklı


  • Ayrıca, dört aya kadar UV direnci sayesinde dış mekanda uzun süreli uygulamalar için uygundur

  • Maks. bir saat süreyle +150°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır ve bu nedenle fırın kurutma gerektiren boyama işleri için mükemmeldir
Not
  • Bant kuruyken çıkarılmalıdır

  • Kalıntılar kalabileceğinden, çinko veya çinko oksit içeren boyalarda dikkatli olunmalıdır

  • Parke, laminant, linolyum veya daha sonra görülebilecek diğer yüzeyler gibi kritik alt tabakalarda, yapıştırıcı kalıntıları veya alt tabaka yırtılmaları göz ardı edilemez

  • Fayansları sızdırmazlık maddesi ile gruplandırırken, kurutma işlemi tamamlanmadan önce bant çıkarılmalıdır, aksi takdirde bandın çıkarılması zor olacaktır

  • Karbon, çinko, kurşun (ayrıca kurşun bazlı boya), bakır, anotlanmış metaller, doğal taş (mermer vb.) ya da eski veya yıpranmış PVC üzerinde kullanım için uygun değildir