Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havalı darbeli vidalama makinesi DSS 1/2 inç H
Maksimum torkuna hızlı bir şekilde ulaşan güvenilir ve güçlü darbeli vidalama makinesi
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Önerilen maksimum cıvata boyutu: M15
Alüminyum gövdeli sağlam ve iyi dengeli cihaz
Uzun kullanım ömrü ve optimum denge dağılımı
Kauçuk kaplama, ergonomik tutma sapı, kolay sağ/sol yön değiştirebilme ve kontrol edilebilir tetik
- Tutma sapı çalışma sırasında soğumaz
- Cihaz kolay kullanıma sahiptir
4 kademeli ayarlanabilir sıkma torku
- Sıkmak için sağa döndürün
Kademe1: Yaklaşık 70 Nm Kademe 2: Yaklaşık 120 Nm Kademe 3: Yaklaşık 280 Nm Kademe 4: Yaklaşık 420 Nm
- Gevşetmek için sola döndürün
maks. 569 Nm
6 lamelli motora sahip, yağ haznesinde, yüksek kaliteli darbeli pim mekanizması
- Sürekli yağlama sayesinde daha uzun kullanım ömrü
- Neredeyse titreşimsiz
N/A
ORSYfleet filo yönetimi sisteminde mevcuttur
Düzenli olarak kullanıldığında makinenin basınçlı hava beslemesi yardımıyla her gün hafifçe yağlanması gerekir. Püskürtmeli yağlayıcı kullanılması önerilir
Çalışma torku, genellikle ortalama çalışma koşullarında elde edilen torktur. Bu tork, oldukça değişken ortam koşullarına (hava basıncı, hortum çapı, kirlenme vs.) bağlıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!