Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havalı keski makinesi DMH 10
Mükemmel ağırlık dağılımlı ve titreşim sönümlü, son derece sağlam, güçlü keski. Kaporta saclarının ayrılması, kaba katmanların ortadan kaldırılması, ayrıca metal parçaların pasının alınması gibi tüm karoser işleri için uygundur.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Son derece dayanıklı ve soğuğa karşı izoleli
Sağlam ve kısmen kauçukla kaplanmış muhafaza
Oldukça kullanışlı ve kullanıcı dostu
Kaymayan, ergonomik şekilli tutma kolu
Darbe gücü sürekli ve hassas bir şekilde kontrol edilebilir
Ayarlanabilir tetik
Pratik plastik çanta ve çok çeşitli aksesuarlar dahildir
Rahat keski değişimleri için sabitleme yayı ve alternatif hızlı mandren ve uzun alet ömrü için özel çelikten yapılmış 5 keski dahildir
2'si 1 arada
Pim keski başlığa takıldığında yoğun pas kırma işlemlerinde kullanılabilir.
- Keski çeşitleri betonla çalışmak için uygun değildir.
- Düzenli olarak kullanıldığında, makinenin basınçlı hava girişi üzerinden her gün hafifçe yağlanması gerekir. Püskürtmeli yağlayıcı kullanılması önerilir.
- Hava bağlantı rakoru teslimat kapsamına dahil değildir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!