Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havşa açıcı yeşil halka HSCO, DIN 335C, 90°
Özellikle paslanmaz çelik, alaşımlı veya yüksek alaşımlı çelikleri işlemek için uygundur; paslanmaya ve aside dirençlidir.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pürüzsüz ve titreşimsiz havşa açma ve çapak alma
3 kesme kenarlı hassas havşa açıcı, hassas bilenmiş
Optimize edilmiş oluk geometrisi
Üstün talaş oluşumu ve talaş kaldırma kabiliyeti
Havşa freze seçmek için malzeme tablolarına bakın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!