Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Helezon matkap ucu ürün seti HSCo DIN 338 tip RN Oksit, 19 parça
Paslanmaz çeliğin (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çeliklerin ve titanyumun işlenmesi için hassas yüksek performanslı matkap ucu. Ayrıca 1.200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için. ORSY® sistem kutusunda depolanabilir.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mükemmel talaş kaldırma performansı ile hızlı delme işlemi
Büyük helis kanalları ve küçük çekirdek yapısı
Silindirik temiz delikler üretmek için idealdir.
Hassas delme işlemleri için son derece hassas uç yapısına sahiptir.
ORSY® sistemi için uygun; istiflenebilirlik, optimize edilmiş mafsal ve kolay açma gibi kullanışlı ayrıntıları olan kompakt ve pratik sistem kutusu
Ayrıca kaplamasız HSS matkap uçlarına kıyasla daha uzun kullanım ömrüne sahip bu matkap uçları, geleneksel çelik malzemelerde de kullanılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!