Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Helezon matkap ucu ürün seti HSCo DIN 338 SMART STEP 25 parça
Helezon matkap ucu ürün seti HSCo DIN 338 SMART STEP 25 parça - 1
Helezon matkap ucu ürün seti HSCo DIN 338 SMART STEP 25 parça - 2
Helezon matkap ucu ürün seti HSCo DIN 338 SMART STEP 25 parça - 3
Helezon matkap ucu ürün seti HSCo DIN 338 SMART STEP 25 parça - 4
Helezon matkap ucu ürün seti HSCo DIN 338 SMART STEP 25 parça - 5
Helezon matkap ucu ürün seti HSCo DIN 338 SMART STEP 25 parça - 6
Helezon matkap ucu ürün seti HSCo DIN 338 SMART STEP 25 parça - 7
Helezon matkap ucu ürün seti HSCo DIN 338 SMART STEP 25 parça - 8

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Helezon matkap ucu ürün seti HSCo DIN 338 SMART STEP 25 parça

Benzersiz SMART STEP teknolojisine (çap 2,5 mm'den itibaren) sahip, paslanmaz çelik (örn. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi neredeyse tüm malzemelerde manuel olarak yüksek hassasiyette dairesel delikler açmak için çok performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm² mukavemete kadar geleneksel çeliklerin yanı sıra dökme demir, demir dışı metaller, sert ahşap ve yumuşak ahşaptaki genel uygulamalar için de uygundur. ORSY® sistem kutusunda depolanabilir.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Modeller

Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Yeni tasarlanmış kademeli matkap ucu geometrisi (çap 2,5 mm'den itibaren)



Geleneksel spiral matkap uçlarından önemli ölçüde daha hızlı



Geleneksel ekstra uzun spiral matkap ucuyla delmeye kıyasla önemli ölçüde daha az efor gerektirir.



Merkezleme özelliği sayesinde dairesel hassas delikler



Son derece konforlu delme imkanı


  • Merkezden kaçmadan, ön delme işlemlerinden tasarruf sağlar

  • Eğimli delme işlemi yapılabilir

  • Basit delme ve mevcut deliğin büyütülmesi mümkündür

  • Perçinleri delmek için idealdir

  • Korkuluk yapımı gibi yüksek merkezleme, hassasiyet ve kullanım ömrü gereksinimleri olan yuvarlak malzemeleri veya boruları delmek için idealdir.


3 yüzeyli şaft (Çap 4mm'den itibaren)


  • Mandrenin içinde boşa dönmez: Daha hızlı ve rahat çalışma sağlar.

  • Optimum güç aktarımı

  • Mandreni hasarlardan korur

  • Mandreni açma ve kapama işlemleri için çok az çaba sarfedilir


ORSY® sistemi için uygun, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve basit açılma gibi kullanışlı ayrıntılara sahip kompakt ve pratik


sistem kutusu.
Not

Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucunu dikkate alınız!