Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Spiral matkap DIN 340 HSS tip RN
1.000 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde derin delme için uzun çelik matkap ucu.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Daha hızlı iş ilerlemesi ve daha zahmetsiz çalışma
- Soğutma sıvılarının mükemmel yapıştırıcı özellikleri ve daha düşük malzeme tortusu birikmesi eğilimi
- Buhar kaplamalı yüzey
- %100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş, %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
DIN 340'a göre helezon matkaplar kullanırken, merkezleme deliğinin önceden delinmesi önerilir.
Çelik için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!