Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 SMART STEP
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 SMART STEP - 1
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 SMART STEP - 2
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 SMART STEP - 3
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 SMART STEP - 4
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 SMART STEP - 5
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 SMART STEP - 6

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 SMART STEP

Benzersiz SMART STEP teknolojisine (çap 2,5 mm'den itibaren) sahip, paslanmaz çelik (örn. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi neredeyse tüm malzemelerde manuel olarak yüksek hassasiyette dairesel delikler açmak için çok performanslı matkap ucu. Ayrıca 1200 N/mm² mukavemete kadar geleneksel çeliklerin yanı sıra dökme demir, demir dışı metaller, sert ahşap ve yumuşak ahşaptaki genel uygulamalar için de uygundur.

Ürün açıklamasını okuyun

7 tasarımları mevcut
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
Yeni tasarlanmış kademeli matkap ucu geometrisi (çap 2,5 mm'den itibaren)



Geleneksel helezon matkap uçlarından çok daha hızlı



Geleneksel helezon matkap uçlarına kıyasla delme işlemi sırasında çok daha az efor gerekir



Ayrıca merkezleme gerektirmeden hassas dairesel delikler



Son derece konforlu delme imkanı


  • Merkezden kaçmadan, ön delme işlemlerinden tasarruf sağlar

  • Eğimli delme işlemi yapılabilir

  • Basit delme ve mevcut deliğin büyütülmesi mümkündür

  • Perçinleri delmede mükemmeldir

  • Korkuluk yapımı gibi yüksek merkezleme, hassasiyet ve kullanım ömrü gereksinimleri olan yuvarlak malzemeleri veya boruları delmek için idealdir


El tipi aletlerde ön delme işlemine gerek kalmadan 20 mm çapa kadar hassas delmeye olanak sağlayan ilk helezon matkap ucu


  • Optimize edilmiş kademeli matkap ucu geometrisi

  • Tüm standart 3 çeneli mandrenlerde kullanmak için çapı > 13,0 mm matkap ucu çapından 12,7 mm'ye düşürülmüş şaft


3 yüzeyli şaft (çap 4 mm'den itibaren)


  • Mandrenin içinde boşa dönmez: Daha hızlı ve rahat çalışma sağlar

  • Optimum güç aktarımı

  • Mandreni hasardan korur

  • Mandreni açma ve kapama işlemlerinde çok az çaba gerektirir


Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir

Not

Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucunu dikkate alınız(l3 boyutuna bakın)!