Helezon matkap ucu HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Helezon matkap ucu HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 1
Helezon matkap ucu HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 2
Helezon matkap ucu HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 3
Helezon matkap ucu HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 4
Helezon matkap ucu HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 5
Helezon matkap ucu HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 6

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Helezon matkap ucu HSS DIN 1869 R2 SMART STEP

Benzersiz SMART STEP teknolojisi ile üretilmiş yüksek performansa ve ektsra derin delik delme ucuna sahip matkap ucu. Yumuşak ve sert ahşap, kompozit malzemeler, 1000 N/mm2’ye kadar çelik, dökme demir, alüminyum, plastik, bakır, pirinç ve bronzda son derece hassas dairesel delikler oluşturmak için uygundur.

Ürün açıklamasını okuyun

18 tasarımları mevcut
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
Kademeli matkap ucu geometrisine sahip ilk ekstra uzun helezon matkap ucu



Ayrıca merkezleme gerektirmeden hassas dairesel delikler



Geleneksel ekstra uzun HSS matkap uçlarına göre %100'e kadar daha hızlı



Son derece konforlu delme imkanı


  • Ekstra uzun tasarım ve hassas nokta delme özelliğine rağmen ön delme işlemini ortadan kaldırır

  • Özellikle derin delme sırasında aletin merkezden sapmasını önler

  • Geleneksel ekstra uzun helezon matkap uçlarına kıyasla delme işlemi sırasında çok daha az çaba gerekir

  • Basit delme ve mevcut deliğin büyütülmesi mümkündür


3 yüzeyli şaft


  • Mandrenin içinde boşa dönmez: Daha hızlı ve rahat çalışma sağlar

  • Optimum güç aktarımı

  • Mandreni hasardan korur

  • Mandreni açma ve kapama işlemlerinde çok az çaba gerektirir


Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir



Würth'ün özel ürünüdür

Not

Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucunu dikkate alınız (bkz. l3 boyutu)!