Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 RW tipi
600 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip yumuşak ve uzun talaşlı malzemelerde hassas delme için alüminyum profesyonel matkap (ör. alüminyum ve ≤%10 Si, çinko, bakır, termoset plastikler içeren alüminyum alaşımları).
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hassas delme
Kısa tasarımlı sabit helezon matkap ucu, hassas delme sağlar
Kendinden merkezleme
Bölünme noktası, yuvarlak malzemelerde bile mükemmel merkezleme yaratarak merkeze noktalama veya yönlendirme ihtiyacını ortadan kaldırır
Uzun kullanma süresi
HC (yüksek hızlı kesme) kaplaması ve ilgili hassas kesici kenar geometrisi, yüksek hassasiyet ve uzun kullanma süresi sağlarken tutarlı matkap deliği kalitesi sağlar
Mükemmel talaş kaldırma
Düz spiral oluk, matkap deliğinden talaşın mükemmel şekilde çıkarılmasını sağlar
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!