HSS DIN 338 SMART STEP helezon matkap ucu
HSS DIN 338 SMART STEP helezon matkap ucu - 1
HSS DIN 338 SMART STEP helezon matkap ucu - 2
HSS DIN 338 SMART STEP helezon matkap ucu - 3
HSS DIN 338 SMART STEP helezon matkap ucu - 4
HSS DIN 338 SMART STEP helezon matkap ucu - 5
HSS DIN 338 SMART STEP helezon matkap ucu - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

HSS DIN 338 SMART STEP helezon matkap ucu

Çelikte 1000 N/mm2'ye kadar yüksek hassasiyetli dairesel delikler açmanın yanı sıra alüminyumda, plastikte, demir dışı metallerde, sert ve yumuşak ahşapta kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine sahip (2,5 mm çaptan başlayarak) yüksek performanslı matkap ucu.

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Orijinal SMART STEP: Kademeli matkap ucu geometrisine sahip ilk helezon matkap ucu (çap 2,5 mm'den itibaren)



Hassas, dairesel delikler



Son derece konforlu delme imkanı


  • Merkezden kaçmadan, ön delme işlemlerinden tasarruf sağlar

  • Eğimli delme işlemi yapılabilir

  • Basit delme ve mevcut deliğin büyütülmesi mümkündür


İnceltilmiş uç yapısı sayesinde geleneksel helezon matkap uçlarından çok daha hızlı



Perçinleri ve saplamaları delmede mükemmeldir



Ön delme olmadan 20 mm çapa kadar elle yönlendirilen hassas delme işlemi sağlayan ilk spiral matkap ucu ve bir matkap presinde kullanıldığında ön delme olmadan 26,5 mm çapa kadar hassas delme işlemi sağlar


Tüm standart 3 çeneli mandrenlerde kullanmak için çapı > 13,0 mm matkap ucu çapından 12,7 mm'ye düşürülmüş şaft



3 yüzeyli şaft (çap 4 mm'den itibaren)


  • Mandrenin içinde boşa dönmez: Daha hızlı ve rahat çalışma sağlar

  • Optimum güç aktarımı

  • Mandreni hasardan korur

  • Mandreni açma ve kapama işlemlerinde çok az çaba gerektirir


Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir

Not

Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucu seçeneğine dikkat edin (l3 boyutuna bakın)!