Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Helezon matkap ucu HSS DIN 345 RN tipi
Sütunlu matkaplarda 850 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik ve dökme demirde genel ve geniş uygulama olanağı sağlayan fiyat/performans oranı yüksek mors konili çelik matkap ucu.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kavisli yüzeylerde bile merkezleme olmadan son derece hassas delme işlemi
Optimize edilmiş çapraz bileme
Soğutma sıvıları için mükemmel tutunma sağlar ve malzeme birikimini azaltır
Buharlaşmış yüzey
Matkap/malzeme kullanımı için tablolara bakın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!