Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
SMART STEP EU+ HSCo helezon matkap ucu DIN 338
Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip evrensel SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Son derece eşit olmayan aralık (EU+)
- %50'ye kadar daha uzun kullanma süresi
- Daha az titreşim, daha az zahmetli çalışma ve mükemmel alet yönlendirmesi (%60'a kadar daha az tork) ile çok daha konforlu delme
- %20'ye kadar daha düşük enerji tüketimi
- %15'e kadar daha hızlı delme işlemi
Neredeyse tüm malzemelerde yırtılma veya parçalanma olmadan hassas, dairesel delikler
Son derece rahat delme
- Merkezden sapmadan hassas nokta delme
- Mevcut matkap deliğinin basitçe delinmesi veya genişletilmesi
- Açılı çalışma mümkündür
- İnce duvarlı malzemelerde bile takılma veya yakalama olmaz
- Delikten çapak oluşturmadan çıkış
Önemli ölçüde daha hızlı delme, geleneksel HSCo helezon matkap uçlarına kıyasla daha az çaba gerektirir
Ön delme işlemine gerek kalmadan 20 mm çapa kadar hassas elle delmeye olanak sağlayan ilk helezon matkap ucu
- Tüm standart 3 çeneli mandrenlerde kullanmak için çapı > 13,0 mm matkap ucu çapından 12,7 mm'ye düşürülmüş şaft
Perçinleri ve saplamaları çıkarmak için idealdir
Korkuluk yapımı gibi merkezleme, hassasiyet ve kullanma süresi konusunda katı gereksinimleri olan yuvarlak malzemeler veya borular için idealdir
3 yüzlü şaft (4 mm çaptan itibaren)
- Mandrende dönme olmaz: daha hızlı, daha rahat çalışma
- Optimum güç aktarımı
- Mandreni hasardan korur
- Matkap ucunu gevşetmek ve sıkmak için gereken çaba minimumdur
Yalnızca WÜRTH'ten satın alınabilir
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
- Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucuna dikkat edin (l3 boyutuna bakın)!
- Yenilikçi nokta geometrisinin adımları, gerekli çapa ulaşmak için kademeli olarak delme işlemi gerçekleştirir. Bunu başarmak için talaş birkaç ana kesme kenarı tarafından küçük tekil talaşlara ayrılır, böylece optimum talaş kaldırma sağlar. Sonuç olarak son derece hassas, dairesel delme elde edilir.
- Aynı anda birkaç kesme kenarının kullanılması çok hızlı, konforlu çalışma ve uzun bir kullanma süresi sağlar.
- Akülü vidalama makinelerinde, el tipi, şanzımanlı ve sütunlu matkap tezgahlarında kullanım için idealdir.
- Paslanmaz çelik (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi neredeyse tüm malzemelerde evrensel kullanım içindir. Ayrıca, 1.300 N/mm²'ye kadar geleneksel çeliğin yanı sıra dökme demir, alüminyum, plastik, demir dışı metaller ve sert ve yumuşak ahşapta genel uygulamalara yöneliktir.
- Yuvarlak boruları (ör. korkuluk yapımında) delmek, saplamaları delmek, perçin delikleri, sac levha ve ince duvarlı profil malzemeleri delmek için mükemmeldir.
- Sert malzemede yüksek hassasiyetli, konforlu ve hızlı çalışma için idealdir
- Büyük matkap deliği çapları için idealdir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!