SMART STEP EU+ HSS DIN 340 helezon matkap ucu
SMART STEP EU+ HSS DIN 340 helezon matkap ucu - 1
SMART STEP EU+ HSS DIN 340 helezon matkap ucu - 2
SMART STEP EU+ HSS DIN 340 helezon matkap ucu - 3
SMART STEP EU+ HSS DIN 340 helezon matkap ucu - 4
SMART STEP EU+ HSS DIN 340 helezon matkap ucu - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

SMART STEP EU+ HSS DIN 340 helezon matkap ucu

Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip uzun SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar

Ürün açıklamasını okuyun

38 tasarımları mevcut
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
Son derece eşit olmayan aralık (EU+)


  • %50'ye kadar daha uzun kullanma süresi

  • Daha az titreşim, daha az zahmetli çalışma ve mükemmel alet yönlendirmesi (%60'a kadar daha az tork) ile çok daha konforlu delme

  • %20'ye kadar daha düşük enerji tüketimi

  • %15'e kadar daha hızlı delme işlemi


Ahşap, plastik ve akrilik gibi çok çeşitli malzemelerde yırtılmadan veya parçalanmadan hassas, dairesel delikler



Son derece rahat delme


  • Ön delme işlemi yapmadan ve merkezden sapmadan hassas nokta delme

  • Mevcut matkap deliğinin basitçe delinmesi veya genişletilmesi

  • Açılı çalışma mümkündür

  • İnce duvarlı malzemelerde bile takılma veya yakalama olmaz

  • Delikten çapak oluşturmadan çıkış


Önemli ölçüde daha hızlı delme, geleneksel HSS helezon matkap uçlarına kıyasla daha az çaba gerektirir



Perçinleri ve saplamaları çıkarmak için idealdir



3 yüzlü şaft (4 mm çaptan itibaren)


  • Mandrende dönme olmaz: daha hızlı, daha rahat çalışma

  • Optimum güç aktarımı

  • Mandreni hasardan korur

  • Matkap ucunu gevşetmek ve sıkmak için gereken çaba minimumdur


Yalnızca WÜRTH'ten satın alınabilir



%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı

Not
  • Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucuna dikkat edin (l3 boyutuna bakın)!

  • Yenilikçi nokta geometrisinin adımları, gerekli çapa ulaşmak için kademeli olarak delme işlemi gerçekleştirir. Bunu başarmak için talaş birkaç ana kesme kenarı tarafından küçük tekil talaşlara ayrılır, böylece optimum talaş kaldırma sağlar. Sonuç olarak son derece hassas, dairesel delme elde edilir.

  • Aynı anda birkaç kesme kenarının kullanılması çok hızlı, konforlu çalışma ve uzun bir kullanma süresi sağlar.