Helezon matkap ucu HSCo DIN 1869 R3 tip RN

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Helezon matkap ucu HSCo DIN 1869 R3 tip RN

Paslanmaz çeliğin (örneğin V2A, V4A) ve ısıya dayanıklı çeliklerin işlenmesi için ve 1.200 N/mm²'ye kadar çelik ve dökme demir içeren genel, kapsamlı uygulamalar için ekstra uzun, spiral, paslanmaz çelik derin delik matkap ucu.

Ürün açıklamasını okuyun

8 tasarımları mevcut
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
Mükemmel talaş kaldırma


Özel oluk profili (daha az talaş kaldırma döngüsü nedeniyle daha az işleme süresi)



Hassas, düz delme


Çift delme kenarları



İşlenmemiş yüzeylere kıyasla yaklaşık %30 daha uzun kullanım ömrü


Nitrürlü delme kenarları



%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı

Not

Matkap ucunu DIN 1869'a uygun olarak kullanırken, 1xD - 2xD derinliğinde bir pilot delik oluşturmanız önerilir. DIN 1897'ye uygun ekstra kısa Longlife matkap ucumuz (ürün no 062674...) bu görev için idealdir.