Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Helezon matkap ucu HSCO DIN 338 tip RN
Paslanmaz çelik ve ısıya dayanıklı çelikleri delmek için matkap ucu. 1200 N/mm² mukavemete sahip çelikte ve dökme demirde genel geniş uygulamalar için de uygundur.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Teknik özellikler
- Uç açısı 130°
- Şekil C uç yapısı
- Yaklaşık 5 kat çapa kadar delme derinlikleri için
- %5 kobalt
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
13,0 mm olan matkap ucu sap çapı 12,7 mm'ye düşürülmüştür.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!