Helezon matkap ucu ürün gamı HSS DIN 338 tip RN 118°

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Helezon matkap ucu ürün gamı HSS DIN 338 tip RN 118°

Sistem çantasında 155 parça. 850 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik uygulamaları için uygun fiyatlı, sağlam çelik montaj matkap uçları.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Mükemmel kırılma direnci


Talaşsız imalat işlemi



Yüksek hassasiyet gerektirmeyen şantiye ve montaj uygulamaları için idealdir


Dayanıklı ve sağlam tasarım



Soğutma yağları için mükemmel tutunma sağlarken malzeme birikimini azaltır


Buharlaşmış yüzey

Not

Matkap ucu/malzeme kullanımı için genel bakış tablolarına bakın