Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
MacPherson helezon yay çektirme seti
MacPherson amortisörlerinde amortisör değiştirmede helisel yayın montajı ve demontajı için dört sıkıştırma levhalı temel ünite.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hızlı ve verimli çalışma
Bijon tabancalarıyla kullanıma uygundur
Sağlam ve üniversal uygulama için
Kalıpta dövülmüş, kolayca değiştirilebilir sıkıştırma levhaları
Boyalı yay yüzeyini korur
Boya kaplamalı sıkıştırma levhaları
Özellikle ağır araçlara yönelik geniş bir amortisör yelpazesi için
18.000 N'luk yüksek sıkıştırma kuvveti
Konik ve küresel yaylar için özel sıkıştırma levhaları
Güvenlik nedenlerinden ötürü konik ve küresel yaylar yalnızca ilgili kelepçeleme levhaları kullanılarak sıkıştırılabilir (bkz. araç tablosu)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!