Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Helezon matkap ucu ürün seti HSS DIN 338 tip RN 130°
91 parça 850 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel hassas çelik matkap ucu.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
%20 daha az kuvvet ile daha hızlı çalışma ve daha az efor
Optimize edilmiş çapraz inceltme
Kavisli yüzeylerde bile, merkezleme olmadan son derece hassas delme işlemi
Optimum çapraz-taşlama
Karot matkap delikleri üretmek için ideal
Hassas delme için son derece hassas uç taşlama
Soğutma sıvısı yapışma ve birikmeye karşı çok iyi direnç sağlar
Buharlaştırılmış yüzey
Matkap/malzeme kullanımı için tablolara bakın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!