Hollow drill bit Single Max Quadro-L
Hollow drill bit Single Max Quadro-L - 1
Hollow drill bit Single Max Quadro-L - 2
Hollow drill bit Single Max Quadro-L - 3
Hollow drill bit Single Max Quadro-L - 4
Hollow drill bit Single Max Quadro-L - 5

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Hollow drill bit Single Max Quadro-L

Very fast modular hammer drill bit with dust extraction function, very long service life, symmetrical solid carbide head with four cutting edges and particularly large suction channels. Version without suction adapter.

Ürün açıklamasını okuyun

7 tasarımları mevcut