TX kafalı imbus
TX kafalı imbus - 1
TX kafalı imbus - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

TX kafalı imbus

ISO 14579 A2-070 paslanmaz çelik, düz

Ürün açıklamasını okuyun

82 tasarımları mevcut
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
Not

Montaj verimliliğini arttırır



TX bağlantı elemanları kullanılarak yapılan bağlantılarda kuvvet, örneğin silindirik imbus kafalarda olduğu gibi tek bir nokta üzerinde yoğunlaşmak yerine kafa yanları boyunca geniş bir yüzeye dağıtılır. Bunun birçok avantajı vardır:


  • Daha az el aleti aşınması

  • Temas kuvveti optimum şekilde uygulandığından, el aleti kaymaz

  • Yüzey kaplamada hasar olmaz

  • Sallantı olmaz

  • Cıvata, güvenle yerine oturur


TX kafalarının DIN EN ISO 10664'e uygun olması gerekir


  • Sonuç olarak, TX kafalı bağlantı elemanları standart hale getirilmiştir ve tüm dünyada kullanılabilir