O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70 - 1
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70 - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

Ürün açıklamasını okuyun

30 tasarımları mevcut
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
  • NBR kimyasal bir tanımdır: Nitril butadien kauçuk (markalar, ör. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon ®)

  • Sıcaklık direnci: -30°C ila +100°C

  • DIN ISO 3601-1 B'ye uygun boyutsal toleranslar (endüstri standardı)
Not
  • Takmadan önce kirlenmeyi (kir, talaş, elyaf) giderin

  • Kenarlarda ve giriş pahlarında çapak alma işlemi gerçekleştirilmelidir

  • Yağlanmış/greslenmiş bir O-ring kullanın