Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Altıgen cıvata, tam dişli, SB bağlantı parçaları, DIN EN 15048-1
DIN EN ISO 4017 altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 altıköşe somun, çelik 8,8U, sıcak daldırma galvanizli. Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Metal yapı için önceden yüklenmemiş yapısal cıvata montajları. Çelik 8.8U sıcak daldırmalı galvanize (TZN).
- DIN EN ISO 4017 ile uyumlu tam dişli altıgen cıvata ve DIN EN ISO 4032 ile uyumlu altıköşe somun.
SB = Yapısal Cıvatala; DIN EN 15048'e uygun cıvata ve somunlar "SB" özel etiketi ile işaretlenmelidir.
"8.8U" tanımına sahip M8 ve M10 diş boyutları, EN ISO 10684'e uygun olarak minimum kırılma mukavemeti ve test mukavemetine (tolerans sınıfı 6az dişli cıvatalar için) uygundur.
Toplu izlenebilirlik nedeniyle bu ürünler yalnızca doğrudan üreticiden satın alınabilir ve depolanabilir ve bu nedenle değişim veya iade kapsamı dışında tutulur!
ISO 4017, DIN 933'in yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar artırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!