Tam boy dişli anahtar başlı cıvata
Tam boy dişli anahtar başlı cıvata - 1
Tam boy dişli anahtar başlı cıvata - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Tam boy dişli anahtar başlı cıvata

ISO 4017 çelik, 8.8U sıcak daldırmalı galvanize (TZN)

Ürün açıklamasını okuyun

104 tasarımları mevcut
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
  • Yüzey koruması uygulanmadan (DIN EN ISO 10684) önce tolerans sınıfı 6AZ'de (diş boşluğu), daha düşük diş boyutuyla üretilmiştir.

  • Cıvatalar sıcak daldırma çinko kaplama işleminden sonra ISO uyumludur.

  • Cıvatalar daha büyük dişli somunlarla kullanılmamalıdır. Bu, cıvatalı bağlantıda sorunlara yol açabilir ve bağlantıda sorunlar ile karşılaşmaya neden olabilir.
Not

CE işaretli kontrollü yapı ürünleri => DIN EN 15048-1'e uygun SB setleri şu parça ön kodlarıyla tedarik edilebilir: 00594.. (anahtar başlı cıvatalar) ve 00595.. (anahtar başlı tam boy dişli cıvatalar).



ISO 4017, DIN 933'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.