Kesik konili iç altıköşe setskur
Kesik konili iç altıköşe setskur - 1
Kesik konili iç altıköşe setskur - 2
Kesik konili iç altıköşe setskur - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kesik konili iç altıköşe setskur

ISO 4026, A2 paslanmaz çelik, 21H, düz

Ürün açıklamasını okuyun

155 tasarımları mevcut
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
Not

Sertlik sınıfı 21H, 210 HV sertliğe tekabül eder



Uç:


A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.



ISO 4026, DIN 913'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | M1.4, M1.8, M14, M18, M22 için nominal çaplar kaldırılmıştır | Paslanmaz çelikler için sertlik sınıfları getirilmiştir.