Pimli altıgen ekleme setskur ISO 4028, A4 paslanmaz çelik, 21H, düz
Pimli altıgen ekleme setskur ISO 4028, A4 paslanmaz çelik, 21H, düz - 1
Pimli altıgen ekleme setskur ISO 4028, A4 paslanmaz çelik, 21H, düz - 2
Pimli altıgen ekleme setskur ISO 4028, A4 paslanmaz çelik, 21H, düz - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Pimli altıgen ekleme setskur ISO 4028, A4 paslanmaz çelik, 21H, düz

Ürün açıklamasını okuyun

40 tasarımları mevcut
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
Not

Sertlik sınıfı 21H, 210 HV sertliğe tekabül eder



İpucu:


A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.



ISO 4028, DIN 915'in yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | M1.4, M1.8, M14, M18, M22 için nominal çaplar kaldırılmıştır | Paslanmaz çelikler için sertlik sınıfları getirilmiştir.