Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Halka uçlu iç altıköşeli setskur
ISO 4029, çelik 45H, galvanize, mavi pasifize (A2K)
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sertlik sınıfı 45H, 450 HV sertliğe tekabül eder
ISO 4029, DIN 916'nın yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | M1.4, M1.8, M14, M18, M22 için nominal çaplar kaldırılmıştır | Paslanmaz çelikler için sertlik sınıfları getirilmiştir.
Çelik setskurlar, yalnızca basma gerilimi altında kullanım için tasarlanmıştır (ayrıca bkz. DIN EN ISO 898-5). Tipik kullanımlar arasında ayar halkasında sabitleme veya karşılığa basınç uygulama yer alır. Bu nedenle çelik setskurlar, sıkıştırma/gevşetme işlemleri sırasında iç altıköşede burulma direnci sağlamak için son derece serttir.
Setskurlara kaynak uygulanırsa, setskurlar sıkıştırılırsa ve somunlarla sabitlenirse veya bükülürse yanlış uygulama olasıdır. Her türlü çekme direnci uygulaması yanlış kullanım olarak değerlendirilir ve arıza ile sonuçlanabilir.
İpucu:
A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!