Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Altıköşe somun
ISO 4032, çelik 6/8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ISO 4032, DIN 934'ün yerini alır | Benzerlik yoktur | Nominal Ø değiştirilmiştir | Bazı somun yükseklikleri değiştirilmiştir | M10, M12, M14, M22 için düzler arası genişlik değiştirilmiştir | Sadece standart diş için | İnce diş ISO 8673'e geçirilmiştir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!