Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Manşonlu yassı mercimek başlı ve altıgen eklemeli vida
ISO 7380-2, çelik, mukavemet sınıfı 10.9, çinko pul kaplama, gümüş (ZFSHL)
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çinko pul kaplamalar, ticari araç montajı, inşaat makineleri, tarım araçları ve ekipmanı ve araç inşaat seviyesinde korozyon koruma gereksinimleri olan diğer tüm alanlar için krom (VI) içermeyen korozyon koruma kaplamalarıdır.
ZFSHL için korozyon direnci:
- Çap ≥ M6 - 480 sa*
- Çap ≥ M10 - 720 sa*
ZFSHL tanımı aşağıdaki korozyon kaplamasını ifade eder:
- Çinko pul kaplama, üst kaplamalı, gümüş rengi, sürtünme değeri ayarlı yağlama ile.
- Entegre yağlama parçacıkları olan üst kaplama sayesinde 0,09 μ - 0,14 μ arasında ayarlanmış sürtünme katsayısı aralığı
Kafa geometrileri nedeniyle bu vidalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!