Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Grafiti temizleyici Graffiti-EX, iç mekan
Pürüzsüz, emici olmayan iç mekan yüzeyleri için grafiti çıkarıcı. Hassas yüzeylerde grafiti için sorun çözücü.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok yüksek temizleme performansı
Vernik, boya ve keçeli kalemle yapılan grafiti yazılarını etkin şekilde çıkarır
Özel boya çözücülü
Yüzeye zarar vermeden boyalı yüzeye nüfuz eder ve boya tabakasını çözer
Malzemeleri ve yüzeyi korur
Çözücüye karşı dayanımı olan yüzeyler etkilenmez
Geniş uygulama aralığı
AOX içermez
Silikon içermez
Uygulamadan önce daima malzeme ile uyumluluk ve rengin doğruluğu göze batmayan bir yerde kontrol edilmelidir, burada grafiti çıkarıcı bir bez ile sürülmelidir.
Cephe temizliği için uygun değildir (beton/taş)
Otobüsler, trenler, binek araçlar, sağlık tesisleri vb. alanlarda kullanılabilir. Cephe temizliği için uygun değildir (beton/taş).
Eşit şekilde Graffiti-EX püskürtün ve kısa bir süre etki göstermesini bekleyin. Ardından çözülmüş boya ıslak bir sünger veya bez ile tek bir doğrultuda silinmelidir. Etkime süresi kirliliğin türüne bağlıdır (yüzey, boya, birden fazla kat vb.). Zor durumlarda işlem tekrarlanmalı ve gerekirse etkime süresi biraz uzatılmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!